• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth®, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412780 150

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 121,11 SEK /st.
  • 217,47 SEK /st.

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 862
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: plan
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm DIN 862
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått plan
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android
Sifferhöjd LCD-display 11,5 mm
Omkoppling till standby Ja
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget Ja
Automatisk frånkoppling Ja
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412780 150
EAN/GTIN 4062406286712
Tillverkarens nummer 412780 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Digitalt skjutmått IP67 med Bluetooth. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls.
2-komponenthölje med greppvänlig Haptoprene-yta. Skjutmåttet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade.
För att manövreringen ska bli enkel finns som kostnadsfritt tillval appen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) för Andriod och iOS.

Fördel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Fördelar hos trådlös överföring med Bluetooth:
  • Enkel dataöverföring: Med en knapptryckning överförs mätresultatet direkt till din PC-applikation (t.ex. Excel eller Word) eller till din smartphone - inga donglar behövs.
  • Rörelsefrihet: Inga dataöverföringskablar som stör.
  • Oberoende av plats: Mätningar kan genomföras direkt på maskinen och vidarebefordras trådlöst till din applikation.
  • Säker dataöverföring: Inga avläsnings- eller överföringsfel - flera mätinstrument kan kopplas samman.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "HCT" Visa alla