Digitalno pomično merilo IP67 z okroglim merilnikom globine in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412692 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja nein
Vrsta zaščite IP IP67
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic L 40 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika okroglo
Premer globinske dimenzije 1,6 mm
Fina nastavitev da
Merilno orodje digitalno
Funkcija prednastavitve da
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Vmesnik Vmesnik USB; vmesnik Digimatic
Standard ISO 13385
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412692 150
EAN/GTIN 4045197949714
Številka proizvajalca 412692 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo IP67 s podatkovnim izhodom. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni.
Dvokomponentno ohišje s površino Haptoprene® za dober oprijem. Pomično merilo je neobčutljivo na vodo, hladilno sredstvo, olje in prah − tudi s podatkovnim kablom. Merilne površine so zelo fino lepane. S prednastavitvijo mer.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.