Seventec RC BP - Delovna ploščad 2 x 4

Št. art.: 40394
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Spodnja zunanja širina 0,8 mm
Višina platforme 0,99 m
Širina platforma 600 mm
Globina platforma 300 mm
Ograje so na voljo ne
Ročaj na voljo ne
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Število stopnic vključno s platformo 4
Globina stopnice 0,085 m
Razdalja stopnice 218
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 2,99 m
Površina stopalne površine luknjasta pločevina
Standard DIN EN 14183
Material aluminij
Nosilnost 150 kg
Masa 10,2 kg
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40394
EAN/GTIN 4003866403943
Številka proizvajalca 40394
L-število L90010 1227
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Lahek in udoben podstavek s profiliranimi stopnicami in ploščadjo za zunanjo uporabo za hitro in prilagodljivo uporabo.
  • 85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
  • Velikost ploščadi približno 600 x 300 mm.
  • Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
  • Trdna povezava na obeh straneh.
  • Izjemno široke stopnice in udobna tekalna površina.
  • Po njem se lahko hodi z obeh strani.
  • Največja stabilnost in torzijska togost zaradi platforme z integriranim tečajem.
  • 7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.

Lastnosti:

  • Delovna višina 2,99 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Teža 10,2 kg
  • Širina ploščadi 600 mm
  • Višina ploščadi 0,99 m
  • Dolžina ploščadi 300 mm
  • Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
  • Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
  • Število korakov 2 × 4
  • Število korakov 4
  • Globina stopnice 85 mm
  • spodnja, zunanja širina 0,8 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 14 183.