{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura inferior exterior | 0,8 mm | |
| Altura de la plataforma | 0,99 m | |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 300 mm | |
| Barandilla presente | no | |
| Pasamanos disponible | no | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Seguro contra extensión | por ambos lados, unión rígida | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 4 | |
| Profundidad de los escalones | 0,085 m | |
| Distancia de los escalones | 218 | |
| Unión del escalón al larguero | con remache | |
| Tipo de producto | Tarima de trabajo | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Altura de trabajo | 2,99 m | |
| Superficie peldaño | chapa perforada | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Material | aluminio | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 10,2 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 40394 | |
| EAN / GTIN | 4003866403943 | |
| Número del fabricante | 40394 | |
| Número L | L90010 1227 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |