Seventec RC BP – Werkplatform, 2 x 4

Artikelnummer: 40394
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40394
EAN/GTIN 4003866403943
Nummer fabrikant 40394
L-nummer L90010 1227

Omschrijving

Omschrijving:

85 mm diepe treden met opening voor het weglopen van vloeistoffen en profilering voor een veilige stapositie.
Platformafmetingen ca. 600 x 300 mm.
Lichtgevende stroken op de bomen voor een betere waarneming bij slecht zicht.
Starre verbinding aan beide zijden.
Extra brede treden en comfortabel opstapvlak.
Tweezijdig oploopbaar.
De hoogste stabiliteit en torsiestijfheid door platform met ingebouwde scharnierverbinding.
Treden-boom verbinding op zeven punten, met oplegpunt in het midden van de treden.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.8 m
Diepte treden 85 mm
Gewicht 10.2 kg
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.99 m
Platformlengte 300 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 218 mm
Werkhoogte 2.99 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Geschikte producten

Accessoires