Seventec RC BP - Podium de travail, 2x4

Réf.: 40394
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Amplitude au sol 0,8 mm
Hauteur plate-forme 0,99 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 300 mm
Garde-corps disponible non
Main courante disponible non
Accessibilité des deux côtés
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Nombre de marches avec plancher 4
Profondeur marches 0,085 m
Ecartement marches 218
Assemblage marche-montant rivetage
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied étage
Hauteur de travail 2,99 m
Surface des marches tôles perforées
Norme DIN EN 14183
Matériau aluminium
Charge admissible 150 kg
Poids 10,2 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 40394
EAN / GTIN 4003866403943
Réf. fabricant 40394
Article hors catalogue L90010 1227
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
  • Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
  • Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
  • Liaison rigide bilatérale.
  • Marches extra larges et surface d'appui confortable.
  • Accès des deux côtés.
  • Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
  • Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
  • Hauteur de plate-forme 0.99 m
  • Hauteur de travail 2.99 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.8 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur de plate-forme 300 mm
  • Nombre de marches 2 × 4
  • Nombre de marches 4
  • Poids 10.2 kg
  • Profondeur des marches 85 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.