Opis:
Polnila POLINOX so primerna za fleksibilno obdelavo zapletenih kontur orodja in se uporabljajo pri obodnem brušenju.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 8150 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 2500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 6400 vrt./min
- Metrična širina: 10 mm
- Ø Luknja: 6 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
- Velikost zrnja: 100
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti z zelo visokim življenjska doba-jem.
- Dosezite težko dostopna območja, kot so globoke reže ali vdolbine.
- Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če želite povečati širino vložka, pritrdite do tri plošče zapored. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–25 m/s.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Primerno za:
Za povečanje širine uporabe lahko vpnete do tri diske enega za drugim.
Za najboljšo zmogljivost uporabljajte pri priporočeni hitrosti rezanja 10-25 m/s.
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.