Description:
Les rondelles POLINOX se prêtent au meulage périphérique et à un usinage tout en souplesse des contours d’outils difficiles.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8150 RPM
- Tr/min, opt., de: 2500 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 6400 RPM
- Largeur métrique: 10 mm
- Ø d’alésage: 6 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 75 mm
- Granulométrie: 100
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée et une très longue durée de vie.
- Pour atteindre les zones difficiles d'accès telles que les gorges profondes ou évidements.
- Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pour augmenter la largeur d’utilisation, serrer l’une sur l’autre jusqu’à trois rondelles. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 25 m/s pour un rendement optimal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc
Adapté(s) pour:
Pour augmenter la largeur d'utilisation, serrer jusqu'à trois disques l'un derrière l'autre.
Pour de meilleures performances, utiliser à une vitesse de coupe recommandée de 10 à 25 m/s.
Livraison:
- Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.