Popis:
Polotovary POLINOX jsou vhodné pro flexibilní obrábění složitých obrysů nástrojů a používají se při obvodovém broušení.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 8150 RPM
- OT./MIN, opt., od: 2500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 6400 RPM
- Metrika šířky: 10 mm
- Ø otvor: 6 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 75 mm
- Velikost zrna: 100
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě a velmi dlouhé životnosti.
- Dosáhněte těžko přístupných oblastí, jako jsou hluboké sloty nebo výklenky.
- Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.
Použití:
- Doporučení k použití: Chcete-li zvětšit šířku vložky, upněte až tři disky v řadě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–25 m /s.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Vhodné pro:
Pro zvětšení aplikační šířky můžete upnout až tři kotouče za sebe.
Nejlepšího výkonu dosáhnete při doporučené řezné rychlosti 10-25 m/s.
Rozsah dodávky:
- Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.