COMBIDISC Trdna podložna ploščica za sistem CDR Ø 50 mm SBHR z gredjo Ø 6 mm

Št. art.: 4007220776353
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220776353
EAN/GTIN 4007220776353
Številka proizvajalca 42721511
L-število L51100 327

Opis

Izvedba:

  • H (trda)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBHR
  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, največ: 19000 vrt./min
  • Izvedba: H (trda)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm