• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Stützteller Hart für CDR-System Ø 50mm SBHR mit Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220776353
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220776353
EAN / GTIN 4007220776353
Herstellernummer 42721511
L-Nummer L51100 327

Beschreibung

Ausführung:

  • H (hart)

Beschreibung:

Passender Halter für COMBIDISC-Schleifwerkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: SBHR
  • Aufspannsystem: System CDR
  • RPM, max.: 19000 RPM
  • Ausführung: H (hart)
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Verwendung:

Anwendungsempfehlungen: Der Schaft des Schleifblatthalters kann durch entsprechende Adapter ersetzt werden. Hierdurch kann der Schleifblatthalter direkt an der Antriebsspindel des Werkzeugantriebes befestigt werden.
Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Hinweis:

Die unterschiedlichen Härtegrade sind farblich gekennzeichnet: W (weich) – grau, M (mittel) – blau, H (hart) – rot
Bitte Bezeichnung um gewünschten Härtegrad ergänzen.