COMBISC opěrný talíř tvrdé pro systém CDR Ø 50mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220776353
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220776353
EAN / GTIN 4007220776353
Číslo výrobce 42721511
L-číslo L51100 327

Popis

Provedení:

  • H (tvrdý)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBHR
  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm