Valjčna krtača WBU Ø100x100x19,1 mm luknja SiC-filament-Ø1,27 zrnatost 80 Stroj za dodelavo satena

Št. art.: 4007220773062
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ščetka za satiniranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220773062
EAN/GTIN 4007220773062
Številka proizvajalca 43509005
L-število L51510 19

Opis

Opis:

Odlično za površinsko strukturiranje velikih obdelovancev. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 2400 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 3900 vrt./min
  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 19,1 mm
  • Ø material za skladiščenje: 1,27 mm
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 80
  • Dolžina, obrezovanje: 26 mm

Prednosti:

  • uporaba je na voljo na vseh komercialno dostopnih satenastih zaključnih strojih skozi štiri luknje za ključe.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Valjčni pogoni

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les