Válcový kartáč WBU Ø100x100x19,1 mm otvor SIC filament Ø1,27 grain 80 satinovací stroj

Artiklové číslo: 4007220773062
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
Druh produktu Satinovací kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220773062
EAN / GTIN 4007220773062
Číslo výrobce 43509005
L-číslo L51510 19

Popis

Popis:

Vynikající pro povrchové strukturování velkých obrobků. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 2400 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3900 RPM
  • Metrika šířky: 100 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 19,1 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,27 mm
  • Ø vnější metrika: 100 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, ořez: 26 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech komerčně dostupných strojích se saténovými dokončovacími stroji s otvor se čtyřmi klíny.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: Válečkové pohony

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo