Perie cu role pentru mașini de satinat

Cod articol: 4007220773062
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie de satinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220773062
EAN / GTIN 4007220773062
Număr producător 43509005
L-Număr L51510 19

Descriere

Descriere:

Excelent pentru structurarea suprafeței pieselor mari. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2400 rpm
  • RPM, opt., până la: 3900 rpm
  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 19,1 mm
  • Ø material de stocare: 1,27 mm
  • Ø măsurare exterioară: 100 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 80
  • Lungime, tundere: 26 mm

Avantaj:

  • utilizare este posibil pe toate mașinile de finisare din satin disponibile în comerț prin orificiul cu patru chei.
  • Granulele abrazive sunt încorporate în filamente flexibile din plastic, ceea ce înseamnă că tunderea nu funcționează numai la vârf, ci și cu părțile laterale.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: Transmisii cu role

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn