PFERD TOOLS Vodoodporna abrazivna gobica 69x98x26 mm A180 štiristranska za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220597422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220597422
EAN/GTIN 4007220597422
Številka proizvajalca 44697652
L-število L51700 101390
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Idealno za les, lak in obdelava kovin, kot tudi v mavčno-kartonske obloge pri ročni uporabi.
  • Dimenzijsko stabilna brusilna gobica, ki jo lahko uporabljate na vseh štirih straneh.

Lastnosti:

  • Metrični širina: 98 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Metrična dolžina: 69 mm
  • Velikost zrnja: 180
  • Višina: 26 mm

Prednosti:

  • Dobra oprijemljivost peska na nosilni material.
  • Dobra zmogljivost brušenja.
  • Odlična trdnost robov.
  • Možno je brušenje ostrih vogalov.
  • Dolga življenjska doba orodja in agresivno brušenje.

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Opeke
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Jeklena litina
    • Vezana plošča
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Trd les
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Umetne mase
    • Armiranega betona
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • ne-železne kovine mehka
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • jeklo, lito jeklo
    • Termoplasti
    • Ploščice
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • les
    • Cink
    • Beton