PFERD TOOLS Spugna abrasiva resistente all’acqua 69x98x26 mm A180 quattro lati per applicazioni universali

Codice art.: 4007220597422
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220597422
EAN / GTIN 4007220597422
Codice del produttore 44697652
Numero-L L51700 101390
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per la lavorazione di legno, vernice e metallo e per l’uso manuale nella costruzione di muri a secco.
  • Spugna abrasiva dimensionalmente stabile, utilizzabile su tutti e quattro i lati.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 98 mm
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • Lunghezza metrica: 69 mm
  • Grana: 180
  • Altezza: 26 mm

Vantaggi:

  • Buona adesione della grana al materiale di supporto.
  • Buone prestazioni di levigatura.
  • Elevata stabilità dei bordi.
  • Possibilità di levigare gli angoli vivi.
  • Lunga durata e levigatura aggressiva.

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • ottone
    • mattone
    • bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Acciaio fuso
    • Truciolato
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • vetro
    • Grafite ed elettrocarburi
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Legno duro
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe a base di nichel (ad es. Inconell e Hasteloy)
    • plastica
    • Calcestruzzo rinforzato
    • Leghe di alluminio morbido
    • Metalli non ferrosi teneri
    • Legno dolce
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • acciaio
    • Acciaio, acciaio fuso
    • Termoplastici
    • piastrelle
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Legno
    • Zinco
    • calcestruzzo