Toplotno odporna podložna ploščica z vpenjalno matico Ø 180 HT-GT M14 za kotni brusilnik 180

Št. art.: 4007220032381
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220032381
EAN/GTIN 4007220032381
Številka proizvajalca 44890220
L-število L51050 2266

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Prilagodljiv in izjemno temperaturno odporen oporni brusni krožnik z visoko življenjska doba zaradi zelo temperaturno odpornega materiala. Omogoča natančno delo z visoko prilagodljivostjo. Ustreza ISO 15636.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: HT-GT 180
  • VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 180
  • Primerno za: kotni brusilnik 180, vpenjala M14
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø nit: M14

Obseg dobave:

  • Priložen je ustrezen vpenjalna matica.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor