Hittebestendige steunschijf met opspanmoer Ø 180 HT-GT M14 voor haakse slijpmachine 180

Artikelnummer: 4007220032381
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220032381
EAN/GTIN 4007220032381
Nummer fabrikant 44890220
L-nummer L51050 2266

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Flexibele en extreem temperatuurbestendige steunschijf met hoge standtijd door het zeer temperatuurbestendige materiaal. Maakt zeer nauwkeurig werken mogelijk door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.

Kenmerk:

  • PFERD type: HT-GT 180
  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 180
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 180, opname M14
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M14

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Accessoires