Plateau-support résistant à la chaleur avec écrou de serrage Ø 180 HT-GT M14 pour meuleuse d'angle 180

Réf.: 4007220032381
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220032381
EAN / GTIN 4007220032381
Réf. fabricant 44890220
Article hors catalogue L51050 2266

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateau-support flexible et extrêmement résistant aux hautes températures, présentant une durée de vie élevée grâce à son matériau thermorésistant. Permet un travail de précision grâce à sa grande souplesse. Conforme à ISO 15636.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HT-GT 180
  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 180
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 180, fixation M14
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de filetage: M14

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil

Livraison:

  • L'écrou de serrage correspondant est fourni.

Attention:

La vitesse périphérique maximale autorisée est de 80 m/s.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires