Delavniška pila ravna zadnjica 100 mm rez 3 za fino strojno obdelavo, dodelavo

Št. art.: 4007220005620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220005620
EAN/GTIN 4007220005620
Številka proizvajalca 11101103
L-število L51060 100

Opis

Opis:

Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Pravokotni pila z rezanjem na treh straneh, ena stran neobdelana. Različica z ribiško palico. Oblika A v skladu z DIN 7261. Primeren za obdelavo pravokotnih geometrij. Prečni rez za končno obdelavo in končno obdelavo. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1112
  • Metrična širina: 12 mm
  • Poševnica: 3
  • Metrična dolžina: 100 mm
  • Višina: 2,5 mm
  • vključno s zvezek: Brez

Prednosti:

  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.
  • Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite datoteke za končno obdelavo in končno obdelavo.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Ustreznih izdelkov

Pribor