Description:
PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime plate taillée sur trois faces, un chant lisse. Version avec soie. Forme A selon DIN 7261. Pour l’usinage des géométries à angle droit. Taille croisée pour l’usinage de précision et de finition. Les limes sont livrées dans des emballages industriels et sans manche.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: 1112
- Largeur métrique: 12 mm
- Taille: 3
- Longueur métrique: 100 mm
- Hauteur: 2.5 mm
- Manche compris: ohne
Avantage(s):
- Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
- Longue durée de vie.
- Forme optimisée en fonction de l'application.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes pour la finition et l’usinage de précision.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc
Remarque(s):
Veuillez indiquer la taille souhaitée.