Werkplaatsvijl platstomp 100 mm kap 3 voor fijnbewerking, finishen

Artikelnummer: 4007220005620
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005620
EAN/GTIN 4007220005620
Nummer fabrikant 11101103
L-nummer L51060 100

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, een zijde ongekapt. Uitvoering met arend. Vorm A volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Kruiskap voor de fijnbewerking en voor finishwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1112
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Kap: 3
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • Hoogte: 2.5 mm
  • incl. hecht: ohne

Voordeel:

  • Schakel dop van de borstels op alle gereedschapsaandrijvingen in door de diameter van het gat aan te passen aan de vereiste afmeting.
  • Veilige bevestiging van de borstel dankzij de hoge nauwkeurigheid van de passing.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen voor het finishen en voor de fijnbewerking.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Tip:

Geef de gewenste snit aan.

Geschikte producten

Accessoires