• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Piastra sottovuoto fessurata Sistema Venturi, Modello: VS1

Codice art.: 384905 VS1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 300 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 32,5 mm
Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456
Codice del produttore 384905 VS1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio, blu acciaio anodizzato. Pressione di esercizio 3,5 − 8 bar. Il vuoto finale è di circa 80 mbar (92% di vuoto). Silenziatore integrato per una rumorosità ridotta. Planarità ± 0,5 mm.

Vantaggi:

Sistema conveniente a prova di principiante. Ridotta manutenzione. Funzionamento immediato.
Possibilità di passare in modo semplice e rapido al funzionamento con una pompa per vuoto.

Uso:

Per il serraggio sottovuoto senza pompa per vuoto.

Fornitura:

Dischi di battuta, tubo flessibile per aria compressa ⌀10 mm (1 m), ugello Venturi (1×).
Tappetini adattatori in gomma (1×).
Boccola (1×), spina LW 12 (1×), staffe di fissaggio (2×).

Nota:

In caso di utilizzo di ugelli Venturi, la lavorazione con emulsione lubrorefrigerante è sconsigliata.

Warning:

Uso previsto
  • Serraggio e fissaggio di pezzi dalla forma semplice con superfici ruvide.
  • Ideale per la lavorazione su 5 lati, tuttavia non è consentita la rotazione o l’oscillazione del banco macchina (tubi flessibili).
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Uso previsto
  • Serraggio e fissaggio di pezzi dalla forma semplice con superfici ruvide.
  • Ideale per la lavorazione su 5 lati, tuttavia non è consentita la rotazione o l’oscillazione del banco macchina (tubi flessibili).
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Uso previsto
  • Serraggio e fissaggio di pezzi dalla forma semplice con superfici ruvide.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.