SER 2020 K16TT-JHP Držalo za orodje za struženje zunanjega navoja, za rezalne vložke z 10 uporabnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3800253
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DECAIQTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3800253
EAN/GTIN 7291075348255
Številka proizvajalca 3800253
L-število L24090 148

Opis

Opis:

Orodje za rezanje navojev, dolžina glave (LH) 20 mm

Lastnosti:

  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) TTG-16E
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "DECAIQTHREAD" Poglej vse