SER 2020 K16TT-JHP External Threading Tools Carrying Inserts with 10 Threading Corners

Artikelnummer: 3800253
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DECAIQTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3800253
EAN/GTIN 7291075348255
Nummer fabrikant 3800253
L-nummer L24090 148

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijgereedschaphouder, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) TTG-16E
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "DECAIQTHREAD" Bekijk alles