Vijak z rombično glavo 18X63 mm

Št. art.: 375335 18X63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 797
Romb Da
Nazivna mera T-utora 18 mm
Navoj G M16
Dolžina L 63 mm
Dolžina navoja b 45 mm
ozka širina matice a 17,7 mm
Širina matice e 28 mm
Višina k 10 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375335 18X63
EAN/GTIN 4020772087357
Številka proizvajalca 87353

Opis

Izvedba:

  • Kovano
  • T-glava rezkana, valjani navoj.
  • Poboljšano na razred trdote 10.9.

Uporaba:

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.
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
    Nazivna mera T-utora×dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico