T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 28mm

Št. art.: 375320 28
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Precizne utorne matice ne
Nazivna mera utora 28 mm
Skupna širina 44 mm
Celotna višina 36 mm
Vrsta pritrditve brez izvrtine in navoja
S stopnico da
Višina stopnice 18 mm
Ozka širina 27,7 mm
Vrsta izdelka utorne matice
Material jeklo
Standard DIN 508
Masa 430 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375320 28
EAN/GTIN 4020772084608
Številka proizvajalca 84608
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.