T-utorna matica Surovec 24 mm

Št. art.: 375320 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 24 mm
Višina matice 32 mm
Širina a 23,7 mm
Širina e 40 mm
Višina k 16 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375320 24
EAN/GTIN 4020772084592
Številka proizvajalca 84590

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.
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
    Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico