• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cârlig de fixare cilindric, Tip: 3

Cod articol.: 370076 3
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannhaken zylindrisch, Typ: 3
Înălţimea capului H2 16 mm
Diametrul capului D2 25 mm
Diametru guler D 18 mm
Diametrul găurii 10,5 mm
Tip produs Cârlig de fixare
Lățime corpuri de bază B3 17 mm
Înălțime corp de bază H3 66 mm
Forță de strângere max. F 13,9 kN
cu alezaj da
cu șurub / filet nu
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370076 3
EAN / GTIN 4059245030842
Număr producător K0012.110
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel de îmbunătăţire brunat.
Capul şurubului se sprijină pe cârligul de tensionare atunci când este montat.

Aplicaţie:

Înşurubare directă într-un cadru cu găuri, chiar şi fără comprimare.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru instalarea în dispozitive de prindere individuale.

Accesorii opţionale:

Arcuri şi şuruburi cilindrice, la cerere