• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Crochet de bridage cylindrique, Type: 3

Réf.: 370076 3
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Spannhaken zylindrisch, Typ: 3
Hauteur tête H2 16 mm
Diamètre de tête D2 25 mm
Diamètre de collet D 18 mm
Diamètre alésage 10,5 mm
Type de produit crochet de bridage
Largeur corps de base B3 17 mm
Hauteur corps de base H3 66 mm
Force de serrage max. F 13,9 kN
Avec alésage oui
Avec vis / filetage non
Matériau acier pour traitement thermique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370076 3
EAN / GTIN 4059245030842
Réf. fabricant K0012.110
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.
Tête de vis reposant sur le crochet de bridage lors du montage.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.
Pour montage dans des dispositifs de serrage individuels.

Accessoire(s):

Ressorts et vis cylindriques disponibles sur demande