Vpenjalni nastavek ravna, notranji navoj, Navoj M: M3

Št. art.: 370058 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M3
Zunanji ⌀ D 12 mm
Zunanji ⌀ D1 7,2 mm
Dolžina 1 11 mm
Dolžina vratu L2 3,5 mm
maksimalna obremenljivost (statična) 10 kN
Vrsta izdelka Premicna podpora

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370058 M3
EAN/GTIN 2050001879318
Številka proizvajalca K0282.403
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

  • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
  • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

Krogla iz karbidne trdine.
Z notranjim navojem.

Uporaba:

Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

Opomba:

Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085370086 ali vpenjalnimi kavlji art. 370073 in 370074.