{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M3 | |
Külső ⌀ D | 12 mm | |
Külső ⌀ D1 | 7,2 mm | |
Hossz 1 | 11 mm | |
Gallérhossz L2 | 3,5 mm | |
Maximális terhelhetőség (statikus) | 10 kN | |
Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
Cikkszám | 370058 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001879318 | |
Gyártó száma | K0282.403 |