{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| navoj M | M3 | |
| Vanjski ⌀ D | 12 mm | |
| Vanjski ⌀ D1 | 7,2 mm | |
| Duljina 1 | 11 mm | |
| Duljina ovratnika L2 | 3,5 mm | |
| maksimalna opteretivost (statička) | 10 kN | |
| Vrsta proizvoda | Potporni element |
| Broj artikla | 370058 M3 | |
| EAN / GTIN | 2050001879318 | |
| Broj proizvođača | K0282.403 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |