{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 80 mm | |
| Altura de mordazas H | 28 mm | |
| Long. de mord. L | 50 mm | |
| Para anchura de tornillo de banco | 80 mm | |
| Superficie de apriete | Forma lisa | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción para tensor autocentrante | |
| Superficie | pavonado | |
| l2 | 11,5 mm | |
| h2 | 10 mm | |
| l3 | 22,5 mm |
| Número de artículo | 363045 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406221560 | |
| Número del fabricante | 363045 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |