Päälileuka, lomitetty sileä 80

Tuote nro.: 363045 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h2 10 mm
Leukojen pituus l 50 mm
l2 11,5 mm
Pituus l3 22,5 mm
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363045 80
EAN / GTIN 4062406221560

Kuvaus

Malli:

Sileä 3 mm porras ja sileät leuat.

Käyttö:

Kiinnitysrakojen välttämiseen. Katso kiinnitysleveyksien yleiskuva.