A25R PCLNR-09X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za obračalne rezalne ploščice CNMX-HTW

Št. art.: 3603517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3603517
EAN/GTIN 7291075261547
Številka proizvajalca 3603517
L-število L23990 223

Opis

Opis:

Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, Dmin delitev 32 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 23 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 17 mm
  • DMin, odcep 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -15 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 35 mm
  • Višina vpenjala (H) 23 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse