A25R PCLNR-09X Bară de strunjire cu prindere cu basculă pentru plăcuţă CNMX-HTW

Cod articol.: 3603517
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3603517
EAN / GTIN 7291075261547
Număr producător 3603517
L-Număr L23990 223

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu prindere cu basculă pentru plăcuţă CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 35 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm