PDJCL 10-3S-JHP Orodja z ročičnim vpenjanjem s kanali za visokotlačno hladilno sredstvo za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice za avtomatske stroje Swiss

Št. art.: 3603374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603374
EAN/GTIN 7291075323771
Številka proizvajalca 3603374
L-število L23990 860

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 1,1″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Končni kot posnetja (ECA): 93 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Dolžina glave (levo): 1,1″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 3/8″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 3..
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki