C6 MULNR-45065-12MW Vpenjalno držalo MULTI-WEDGE za zunanjo obdelavo z negativnimi 80°-obračalne rezalne ploščice v rombični, pravokotni ali Trigon izvedbi

Št. art.: 3602306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602306
EAN/GTIN 7291075188653
Številka proizvajalca 3602306
L-število L24230 22

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Širina funkcije (WF) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis plošče rezalna plotting (MIID) W/C/SNMG 1204.
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse