C6 MULNR-45065-12MW Suporți de scule MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu Plăcuţe negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Cod articol.: 3602306
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602306
EAN / GTIN 7291075188653
Număr producător 3602306
L-Număr L24230 22

Descriere

Descriere:

Suporți de scule MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu Plăcuţe negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): W/C/SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade