Merilni stativ z zglobi 120 mm

Št. art.: 359680 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Akcijski radij 120 mm
za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm
⌀ vpenjalnega držala 8 mm
Dolžina vpenjalnega držala 40 mm
Celotna dolžina 128,5 mm
Masa 0,35 kg
Barva črna
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Opis

Izvedba:

  • Brezstopenjska regulacija centralnega mehanskega vpenjanja vseh zglobov.
  • Dolžina vpenjala = 40 mm za neposredno vpenjanje v stroj.
  • Vpenjalo za merilne ure s ⌀ 8 mm ali prizmo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli