Zaponka za orodje za orodna vpenjala 63 mm

Št. art.: 359140 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,18 € / kos
  • od 10 kos
    2,65 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7.484 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ zveze orodja 63 mm
Barva modra
ustreza barvni kodi SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Vrsta izdelka Zaponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359140 63
EAN/GTIN 4045197484314

Opis

Izvedba:

  • Iz prilagodljive umetne mase, s pripomočkom za utrditev.
  • Prosta površina za nalepko z napisom (vel. 25 × 54 mm).

Prednosti:

  • Za natikanje v prijemalni utor na orodju.
  • Po nastavljanju orodij je potrebno le natisniti nalepke s podatki o izmerah in jih prilepiti na zaponko za orodje.

Uporaba:

  • Zamudno ročno označevanje in neželeni izbris oznak odpadeta.
  • Čisto in urejeno (brez upravljanja s papirčki!)

Primerno za:

Tip SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tip HSK − DIN 69893, oblika A, B, E, F, T.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    za ⌀ zveze orodja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico