Datový klips pro upínače nástrojů, Pro ⌀ nákružek nástroje: 63mm

Artiklové číslo: 359140 63
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
5 438 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ nákružek nástroje (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Číslo výrobce 359140 63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pružný plast s aretační pomůckou.
  • Disponibilní plocha pro nalepení etikety (vel. 25×54 mm).

Výhoda:

  • Pro nasazení do upínací drážky nástroje.
  • Po přednastavení nástrojů se etikety vytisknou se změřenými rozměry a nalepí na datový klips.

Použití:

  • Odpadá obtížné ruční popisování a rozmazávání rozměrů.
  • Čisto a uklizeno (Odpadá nepořádek s lístky!).

Vhodné pro:

Typ SK – DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. Typ HSK – DIN 69893, Form A, B, E, F, T.