Etikečių laikikliai įrankių tvirtinimo laikikliams, Skirta ⌀ įrankio flanšui: 63mm

Prekės Nr.: 359140 63
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ⌀ įrankio flanšui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Plotis 63 mm
Produkto rūšis brūkšninio kodo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Gamintojo numeris 359140 63
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lankstus plastikas su fiksatoriumi.
  • Paruošta vieta etiketės klijavimui (dyd. 25×54 mm).

Privalumai:

  • Tvirtinimui įrankių laikiklio griovelyje.
  • Išmatavus įrankius atspausdinamos etiketės su matmenimis ir priklijuojamos ant įdėklo.

Paskirtis:

  • Nereikia matmenų rašyti ranka, atspausdintas užrašas nenusitrina.
  • Švaru ir tvarkinga (nereikia jokių klijuojamų lapelių!).

Tinka:

Tipas SK − DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI. Tipas HSK − DIN 69893, forma A, B, E, F, T.