Etikettipidike työkalunpitimiin 63 mm

Tuote nro.: 359140 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,05 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 484 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laipalle ⌀ 63 mm
Väri sininen
Sopii värikoodiin SK 40; SK 40; HSK 63; PSC 63
Tuotetyyppi Klipsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314

Kuvaus

Malli:

  • Joustavaa muovia ja lukitusapuväline.
  • Etiketin liimaukselle varattu tila (koko 25×54 mm).

Etu:

  • Kiinnitys työkalujen tartuntauraan.
  • Kun työkalut on esiaseteltu, saadut mittausarvot tulostetaan tarroille ja tarrat liimataan työkalutietojen pidikkeeseen.

Käyttö:

  • Korvaa käsin tehtävän merkinnän, mitat eivät häviä.
  • Puhdas ja siisti (ei enää paperilappuja!)

Sopii:

Tyyppi SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tyyppi HSK − DIN 69893, muoto A, B, E, F, T.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laipalle ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin