• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.
    • Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Čistilna postaja za orodje, Izvedba: TC1

Št. art.: 358955 TC1
Popust
199,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 220 mm
Širina B 96 mm
Višina H 125 mm
Vrsta izdelka čistilna postaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358955 TC1
EAN/GTIN 4062406278427
Številka proizvajalca 358955 TC1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Odstranjuje odrezke in ostanke hladilnega sredstva v sklopu avtomatiziranega odrezovalnega procesa.
  • Zmanjšuje tveganje poškodb na vaših strojih, komponentah in orodjih.
  • Med drugim čisti oprijete odrezke z rezkarjev, svedrov in navojnih svedrov ter tako omogoča procesno varno proizvodnjo.
  • Click&Clamp – zamenljive ščetke za individualno uporabo.

Osnovno ogrodje iz nerjavnega ščetkanega plemenitega jekla za vpenjanje ščetk iz medenine, vključenih v obseg dobave. Dodatno se lahko na štirih položajih montirata dve šobi iz plemenitega jekla art. 358959 za priključitev na stisnjeni zrak. Možnost nadgradnje s tretjo ščetko za čiščenje daljših orodij ali držal orodij, z razširitvenim modulom št. 358957 1.

Uporaba:

Za čiščenje orodja in vpenjala orodij, zlasti pri avtomatizirani izdelavi. Montaža čistilne postaje za vijačno namestitev v notranjosti stroja ali z opcijskimi magnetnimi nogami št. 358958 1. Z aksialnim in radialnim gibanjem ščetk ob vrtenju v nasprotni smeri se orodje ali vpenjalo orodij očisti.

Obseg dobave:

Osnovno ogrodje, 2 šobi št. 358959 Air, 1 garnitura ščetk št. 358956 1, 2 priključka za stisnjeni zrak z Y-kosom in gibko cevjo 1,5 m.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov