• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Valymo reikmenų spinta, Modelis: TC1

Prekės Nr.: 358955 TC1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 220 mm
Plotis 96 mm
Aukštis 125 mm
Darbo terpė aušinimo-tepimo priemonė; suslėgtas oras
Produkto rūšis valymo reikmenų spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427
Gamintojo numeris 358955 TC1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Pašalina drožles ir aušinimo priemonės likučius automatiniam metalo apdirbimo procesui.
  • Sumažina staklių, detalių ir įrankių pažeidimo riziką.
  • Valo frezas, grąžtus ir sriegiklius, drožlių sankaupas, todėl galima patikimai gaminti.
  • Click&Clamp – keičiami šepečiai individualiam naudojimui.

Pagrindo rėmas pagamintas iš šlifuoto nerūdijančiojo plieno šepetėliams, įtrauktiems į komplektaciją, tvirtinti. Papildomai galima pritvirtinti du nerūdijančiojo plieno antgalius Nr. 358959 prijungimui suspaustu oru keturiomis padėtimis. Galima išplėsti trečiuoju šepečiu ilgesniems įrankiams ar įrankių kotams valyti naudojant išplėtimo modulį Nr. 358957.

Paskirtis:

Įrankiui ir laikikliui valyti, ypač automatizuotai gamybai. Valymo reikmenų spintos montavimas staklių viduje naudojant varžtus arba pasirinktinai su magnetinėmis kojelėmis Nr. 358958 1. Staklėms sukantis reversine eiga, ašine ir radialine kryptmi šepečiais išvalomas įrankis arba įrankio laikiklis.

Tiekiama:

Bazinis rėmas, 2 antgaliai Nr. 358959 Air, 1 šepetėlių rinkinys Nr. 358956 1, 2 suspausto oro jungtys su Y formos mova ir 1,5 m žarna.