• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Værktøjsrengøringsstation, Udførelse: TC1

Art.-nr.: 358955 TC1
Rabat
1.482,53 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 220 mm
Bredde 96 mm
Højde 125 mm
Arbejdsmedie kølesmøremiddel; trykluft
Produkttype rengøringsstation

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358955 TC1
EAN/GTIN 4062406278427
Producentnummer 358955 TC1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Fjerner spåner og kølemiddelrester i din automatiserede spåntagningsproces.
  • Sænker risikoen for beskadigelser på maskiner, komponenter og værktøj.
  • Kan bruges til rengøring af bl.a. fræsere, bor og snittapper fra spånvedhæftninger og giver dermed processikker produktion.
  • Click&Clamp – udskiftelige børster til individuel anvendelse.

Basisstel i rustfrit børstet specialstål til fastgørelse af medfølgende messingbørster. Endvidere kan der monteres to dyser i rustfrit stål nr. 358959 til tilslutning til trykluft på fire positioner. Kan udvides med en børste til rengøring af længere værktøjer eller værktøjsskafter vha. udvidelsesmodul nr. 358957 1.

Anvendelse:

Til rengøring af værktøjet og værktøjsholderen, især ved automatiseret produktion. Montering af rengøringsstationen til montering i maskinrummet eller med magnetfødder som ekstraudstyr nr. 358958 1. Ved at køre aksialt og radialt over børsterne ved modsatrettet rotationsbevægelse rengøres værktøjet eller værktøjsholderen.

Leveringsomfang:

Basisstel, 2 dyser nr. 358959 Air, 1 børstesæt nr. 358956 1, 2 tryklufttilslutninger med Y-stykke og 1,5 m slange.