• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Station de nettoyage d'outils, Exécution: TC1

Réf.: 358955 TC1
Remise
199,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
384 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

longueur L 220 mm
largeur B 96 mm
hauteur H 125 mm
Fluide de travail air comprimé
type de produit stations de nettoyage

Identification et classification

Référence article 358955 TC1
EAN / GTIN 4062406278427
Réf. fabricant 358955 TC1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Elimine les copeaux et les résidus de lubrifiant dans votre processus d'usinage automatisé.
  • Réduit le risque d'endommagement de vos machines, pièces et outils.
  • Elimine les adhérences de copeaux notamment sur les fraises, forets et tarauds, permettant ainsi une fabrication sûre.
  • Click&Clamp - Brosses interchangeables pour une utilisation individuelle.

Bâti de base en acier inoxydable brossé pour fixation des brosses en laiton fournies. Il est également possible de monter deux buses en acier inoxydable 358959 pour raccordement à l’air comprimé sur quatre positions. Possibilité d’ajouter une troisième brosse pour le nettoyage de queues d’outils ou d’outils plus longs à l’aide du module d’extension 358957 1.

Utilisation:

Pour le nettoyage de l’outil et du porte-outils, notamment pour la fabrication automatisée. Montage de la station de nettoyage à visser dans la salle des machines ou avec les pieds magnétiques en option 358958 1. Le déplacement axial et radial des brosses permet de nettoyer l’outil ou le porte-outils dans un mouvement de rotation en sens inverse.

Livraison:

Bâti de base, 2 buses 358959 Air, 1 jeu de brosses 358956 1, 2 raccords d’air comprimé avec pièce en Y et tuyau de 1,5 m.